Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD20 - 3P - 20kA - 350V - sans report de signalisation - A9L20300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.4 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480506475
Réf. Sonepar
01887050647
Réf. Fournisseur
A9L20300
Marque
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
400 V
niveau de protection:
1.4 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension nominale DC:
0 V
tension max de régime permanent:
350 V
tension continue la plus élevée CC:
0 V
tension PV max.:
0 V
niveau de protection L-N:
1.1 kV
niveau de protection N-PE:
1.4 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
40 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
80 A
résistance de court-circuit (Isccr):
50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
16 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
De type 2, ce parafoudre iPRD20 protège les installations 3P contre les surtensions foudres transitoires indirectes en TT ou TN pour un niveau de risque faible. De dimensions L72xH85xP69mm avec une largeur de 8 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +80°C. Cet Acti9 iPRD20 est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iPRD20 possède possède un courant de décharge maximal Imax de 20kA. Son courant de décharge nominal In est de 5kA et sa tension max. de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) de 350Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 260Vca entre neutre/terre et 350Vca entre phase/terre, sa tension nominale Ue est de 230Vca +/- 10%. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,4kV type 2. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 50kA, peut être retourné pour permettre l'optimisation du câblage phase/neutre/terre par le haut ou le bas. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 et IEC 61643-11.Coordination avec disjoncteur Acti9 NG125L de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA Coordination avec disjoncteur Acti9 NG125L de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA
Les Atouts de la gamme:
Acti9 iPRD, parafoudres modulaires à cartouche débrochable de types 2 et 3, de 8 kA à 65 kA, sont recommandés pour la protection en l'arrivée et des départs pour des risques foudres faibles à très élevés.
Quelques mots du fabricant :
- Montage sur rail DIN réversible pour optimiser le raccordement
- Continuité de service renforcée grâce à la coordination
- Coordination garantie avec les disjoncteurs Schneider Electric


