Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD40r - 3P - 40kA - 350V - avec report de signalisation - A9L40301

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD40r - 3P - 40kA - 350V - avec report de signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 350 V

  • niveau de protection - 1.4 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480506352

Réf. Sonepar

01887050635

Réf. Fournisseur

A9L40301

Marque

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

tension nominale AC:

350 V

niveau de protection:

1.4 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

350 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension PV max.:

0 V

niveau de protection L-N:

0 kV

niveau de protection N-PE:

0 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

63 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

80 A

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Le parafoudre iPRD40r 3P est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre moyen, en TT ou TN

Les Atouts de l'article:

Doté d'un report de signalisation de type 2, le parafoudre iPRD40r protège les installations 3P contre les surtensions foudres transitoires indirectes en TT ou TN pour un niveau de risque moyen. De dimensions L54xH85xP69mm avec une largeur de 6 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +85°C. Cet Acti9 iPRD40r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iPRD40r possède possède un courant de décharge maximal Imax de 40kA. Son courant de décharge nominal In est de 15kA. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 350Vca entre la phase et la terre, sa tension nominale Ue est de 230Vca +/- 10%. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,6kV type 2. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 50kA, peut être retourné pour permettre l'optimisation du câblage phase/neutre/terre par le haut ou le bas. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 et IEC 61643-11.Coordination avec disjoncteur Acti9 NG125L de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA Coordination avec disjoncteur Acti9 NG125L de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA



Les Atouts de la gamme:

Acti9 iPRD, parafoudres modulaires à cartouche débrochable de types 2 et 3, de 8 kA à 65 kA, sont recommandés pour la protection en l'arrivée et des départs pour des risques foudres faibles à très élevés.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage sur rail DIN réversible pour optimiser le raccordement
  • Continuité de service renforcée grâce à la coordination
  • Coordination garantie avec les disjoncteurs Schneider Electric