Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD65r - 1P - 65kA - 460V - avec report de signalisation - A9L65121

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD65r - 1P - 65kA - 460V - avec report de signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 2.3 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480801631

Réf. Sonepar

01887080163

Réf. Fournisseur

A9L65121

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

2.3 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

65 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

460 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension PV max.:

0 V

niveau de protection L-N:

2 kV

niveau de protection N-PE:

2.3 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

80 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

80 A

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Le parafoudre iPRD65r 1P est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre élevé, en IT

Les Atouts de l'article:

Doté d'un report de signalisation de type 2, le parafoudre iPRD65r protège les installations 1P contre les surtensions foudres transitoires indirectes en IT pour un niveau de risque élevé. De dimensions L18xH85xP69mm avec une largeur de 2 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +85°C. Cet Acti9 iPRD65r est compatible avec les systèmes de mise à la terre IT. Le parafoudre Acti9 iPRD65r possède un courant de décharge maximal Imax de 65kA. Son courant de décharge nominal In est de 20kA. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 460Vca entre la phase et la terre, sa tension nominale Ue est de 230/400Vca +/- 10%. Le niveau de protection contre la surtension est de 2,3kV type 2. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 15kA, peut être retourné pour permettre l'optimisation du câblage phase/neutre/terre par le haut ou le bas. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 et IEC 61643-11.Coordination avec disjoncteur Acti9 IC60H de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 15kA Coordination avec disjoncteur Acti9 IC60H de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 15kA



Les Atouts de la gamme:

Acti9 iPRD, parafoudres modulaires à cartouche débrochable de types 2 et 3, de 8 kA à 65 kA, sont recommandés pour la protection en l'arrivée et des départs pour des risques foudres faibles à très élevés.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage sur rail DIN réversible pour optimiser le raccordement
  • Continuité de service renforcée grâce à la coordination
  • Coordination garantie avec les disjoncteurs Schneider Electric