Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD65r - 65kA - 460V - 3P+N + report de signalisation - A9L65301
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 350 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Parafoudre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480504853
Réf. Sonepar
01887050485
Réf. Fournisseur
A9L65301
Marque
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
350 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
65 kA
tension nominale DC:
0 V
tension max de régime permanent:
350 V
tension continue la plus élevée CC:
0 V
tension PV max.:
0 V
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
80 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
80 A
résistance de court-circuit (Isccr):
50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
35 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Doté d'un report de signalisation de type 2, le parafoudre iPRD65r protège les installations 3P contre les surtensions foudres transitoires indirectes en TT ou TN pour un niveau de risque élevé. De dimensions L72xH85xP69mm avec une largeur de 6 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +85°C. Cet Acti9 iPRD65r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iPRD65r possède un courant de décharge maximal Imax de 65kA. Son courant de décharge nominal In est de 20kA et sa tension maximale de fonctionnement continue Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) de 350Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 260Vca neutre/terre et 350Vca phase/terre, sa tension nominale Ue est de 230Vca +/- 10%. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,5kV type 2. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 50kA, peut être retourné pour permettre l'optimisation du câblage phase/neutre/terre par le haut ou le bas. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 et IEC 61643-11.Coordination avec disjoncteur Acti9 NG125L de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA Coordination avec disjoncteur Acti9 NG125L de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA
Les Atouts de la gamme:
Acti9 iPRD, parafoudres modulaires à cartouche débrochable de types 2 et 3, de 8 kA à 65 kA, sont recommandés pour la protection en l'arrivée et des départs pour des risques foudres faibles à très élevés.
Quelques mots du fabricant :
- Montage sur rail DIN réversible pour optimiser le raccordement
- Continuité de service renforcée grâce à la coordination
- Coordination garantie avec les disjoncteurs Schneider Electric


