Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iQuick PRD20r - 1P+N avec report de signalisation - A9L16295

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iQuick PRD20r - 1P+N avec report de signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480387074

Réf. Sonepar

01887038707

Réf. Fournisseur

A9L16295

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

20 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

350 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension PV max.:

0 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Le parafoudre iQuick PRD20r 1P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre faible, en TT ou TNS.

Les Atouts de l'article:

Doté d'un report de signalisation de type 2, le parafoudre iQuick PRD20r protège les installations 1P+N contre les surtensions transitoires indirectes en TT ou TN-S pour un niveau de risque faible. De dimensions L72xH 91,4xP75,9mm avec une largeur de 8 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +85°C Cet Acti9 iQuick PRD20r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iQuick PRD20r possède un courant de décharge maximal Imax de 20kA. Son courant de décharge nominal In est de 5kA et sa tension max. de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 350Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 264Vca entre le neutre et la terre, sa tension nominale Ue est de 230/400Vca. Le niveau de protection contre la surtension est ≤ 1,7kV type 2. La fréquence de fonct. est de 50/60Hz. Monté sur rail DIN, ce produit intègre son disjoncteur de déconnecteur de fin de vie. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 et IEC 61643-11:2011.Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA



Les Atouts de la gamme:

Parafoudre modulaire de type 2, dédié aux installations résidentielles et grands bâtiments exposés à un niveau de risque faible.



Quelques mots du fabricant :

  • Coordination certifiée grâce au disjoncteur intégré
  • Installation simplifiée grâce au déconnecteur intégré
  • Rapidité d'installation