Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iQuick PRD20r - 3P avec report de signalisation - A9L16296

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iQuick PRD20r - 3P avec report de signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480387081

Réf. Sonepar

01887038708

Réf. Fournisseur

A9L16296

Marque

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

20 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

350 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension PV max.:

0 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Le parafoudre iQuick PRD20r 3P est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre faible, en TNC.

Les Atouts de l'article:

Doté d'un report de signalisation de type 2, le parafoudre iQuick PRD20r protège les installations 3P contre les surtensions transitoires indirectes en TN-C pour un niveau de risque faible. De dimensions L113,6xH94xP75,9mm avec une largeur de 12 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à + 70°C Cet Acti9 iQuick PRD20r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iQuick PRD20r possède un courant de décharge maximal Imax de 20kA. Son courant de décharge nominal In est de 5kA. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 350Vca entre la phase et la terre, sa tension nominale Ue est de 230Vca +/- 10%. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,5kV type 2 ou 3.+Z64 Monté sur rail DIN, ce produit intègre son disjoncteur de déconnecteur de fin de vie. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 et IEC 61643-11.Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA



Quelques mots du fabricant :

  • Coordination certifiée grâce au disjoncteur intégré
  • Installation simplifiée grâce au déconnecteur intégré
  • Rapidité d'installation