Schneider Electric - Acti9 Parafoudre - iSR auxiliaire report de signalisation fin de vie - A9L16619
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
fonction - commutateur FI/LS
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Acti9 Parafoudre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480387210
Réf. Sonepar
01887038721
Réf. Fournisseur
A9L16619
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
fonction:
commutateur FI/LS
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
Les Atouts de l'article:
L'auxiliaire de report de signalisation pour parafoudre iQuick PF peut transmettre à un automate ou GTB les informations de défaut électrique du parafoudre grâce à son contact sec. La couleur du produit est le blanc (RAL9003). De dimensions L9xH84xP69mm avec une largeur de 1 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. La température de fonctionnement est de -25°C à 50°C et sa température de stockage est de -40°C à 85°C. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60947-5-1.



