Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre PRD1 - 3P - Master Débrochable - 350V - report signalisation - 16362

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre PRD1 - 3P - Master Débrochable - 350V - report signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 25 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480060458

Réf. Sonepar

00003006045

Réf. Fournisseur

16362

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

25 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

50 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

350 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension PV max.:

0 V

niveau de protection L-N:

0 kV

niveau de protection N-PE:

0 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

6 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Le parafoudre PRD1r Master est un produit modulaire de la gamme Acti9. En version débrochable de type 1 , 3P, dédié aux installations exposées à un niveau de risque foudre maximal, il est doté d'un report de signalisation (TT/TN-S/TN-C).

Les Atouts de l'article:

En assurant une sécurité absolue dans les réseaux électriques fortement exposées aux risques foudres en présence d'un paratonnerre, le PRD1, en tête d'installation, protège contre les surtensions transitoires directes ou indirectes. De dimensions L108xH90xP71mm avec une largeur de 12 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +80°C. Cet Acti9 PRD1r Master est compatible avec le système de mise à la terre TN-C. Le parafoudre Acti9 PRD1 possède un courant de décharge maximal Imax de 50kA. Son courant de décharge nominal In est de 25kA. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 350Vca entre la phase et le neutre, sa tension nominale Ue est de 230Vca +/- 10%. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,5kV type 1. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 70kA, permet de signaler à distance le message "cartouche à changer" qui permet un remplacement rapide lorsque celles-ci sont endommagées. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 2012 et IEC 61643-11 2011.Coordination avec disjoncteur Compact NSXm H TM100D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur Compact NSXm H TM100D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA



Les Atouts de la gamme:

Parafoudres modulaires de type 1, dédié aux installations exposées à un niveau de risque maximal équipées d'un paratonnerre



Quelques mots du fabricant :

  • Continuité de service renforcée grâce à la coordination
  • Coordination garantie avec les disjoncteurs Schneider Electric
  • Robustesse des connexions