Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 - ParafoudreiQuick PRD8r - 3P avec report de signalisation - A9L16299

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - ParafoudreiQuick PRD8r - 3P avec report de signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 2 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 1.2 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480387111

Réf. Sonepar

01887038711

Réf. Fournisseur

A9L16299

Marque

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

2 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

1.2 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

8 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

350 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension PV max.:

0 V

niveau de protection L-N:

1.2 kV

niveau de protection N-PE:

1.2 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Le parafoudre iQuick PRD8r 3P est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 3 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour une protection fine des récepteurs à protéger, en TNC.

Les Atouts de l'article:

Doté d'un report de signalisation de type 2 ou 3, le parafoudre iQuick PRD20r protège les installations 3P. Il assure la protection fine des récepteurs à protèger lorsqu'ils sont à plus de 10m du tableau électrique. De dimensions L113,6xH94xP75,9mm avec une largeur de 12 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +85°C. Cet Acti9 iQuick PRD8r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iQuick PRD20r possède un courant de décharge maximal Imax de 8kA. Son courant de décharge nominal In est de 2kA. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 350Vca entre la phase et la terre, sa tension nominale Ue est de 230Vca +/- 10%. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,2kV type 2 et 1,4Hz type 3. Monté sur rail DIN, ce produit intègre son disjoncteur de déconnecteur de fin de vie. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 et IEC 61643-11.Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA



Les Atouts de la gamme:

Parafoudre modulaire de type 2 ou 3, dédié aux installations résidentielles et grands bâtiments exposés pour une protection fine des récepteurs.



Quelques mots du fabricant :

  • Coordination certifiée grâce au disjoncteur intégré
  • Installation simplifiée grâce au déconnecteur intégré
  • Rapidité d'installation