Schneider Electric - Acti9, RBN relais bas niveau 5mA 5V - 2A 250V 1 contact O/F - A9A15393

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, RBN relais bas niveau 5mA 5V - 2A 250V 1 contact O/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - partiellement électronique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

  • tension d’alimentation - 5...250 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480097737

Réf. Sonepar

01887009786

Réf. Fournisseur

A9A15393

Marque

Schneider Electric

fonction:

partiellement électronique

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

tension d’alimentation:

5...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

65.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

0...0 V

type de tension de commande 2:

DC

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

0 W

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

0 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

5 A

Acti9 - RBN relais bas niveau 5mA 5V - 2A 250V 1 contact O/F - tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz - courant assigné d'emploi : 2 A à 250 V CA, 0,005 A à 5 V CA, 0,005 A à 5 V CC - tension assignée d'isolement : 4000V

Les Atouts de l'article:

Ce relais d'interface est bas niveau. Il comporte un contact inverseur (C/O). La tension du circuit de commande Uc est de 230VCA avec une fréquence de 50/60Hz.