Schneider Electric - Acti9, RCA télécommande pour disj iC60 3P, 4P sans interface Ti24 230VCA 50Hz - A9C70114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 3.5
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Acti9 Auxiliaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480097959
Réf. Sonepar
01887009808
Réf. Fournisseur
A9C70114
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
3.5
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
0.01 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
actionnement à distance
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Ce système de télécommande Acti9 RCA est dédié aux disjoncteurs iC60. Il permet la commande électrique à distance (ouverture et fermeture) des disjoncteurs avec ou sans bloc RCD Vigi, avec ou sans auxiliaire. Il permet le réarmement du disjoncteur après déclenchement, conformément aux principes et réglementations de sécurité en vigueur. Il dispose de 7 pas de 9mm. Il permet un contrôle local par la poignée d'actionnement. Ce dispositif contrôle les installations 3P, 4P sans interface Ti24. 2 choix de fonctionnement après déclenchement sont possibles : (A) validation du réarmement à distance du disjoncteur ou (B) inhibition du réarmement à distance. La version Ti24 permet l'interfaçage directe de la télécommande avec un automate programmable industriel, un système de supervision, un dispositif de communication ayant des entrées/sorties en 24VDC (commandes, indications OF et SD). Le circuit est mis en configuration de sécurité par le dispositif de cadenassage. La version avec interface Ti24 permet la signalisation à distance par contact OF sans potentiel, fourniture de 2 modes de fonctionnement 1 et 3. Il fonctionne entre -25 et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C.
Quelques mots du fabricant :
- Commande électrique à distance (ouverture et fermeture) des disjoncteurs avec ou sans bloc Vigi
- Réarmement du disjoncteur après déclenchement, conformément aux principes de sécurité et réglementations en vigueur
- Commande locale par poignée
- Configuration de sécurité par cadenassage
- Provisionnement avec 2 choix de fonctionnement après déclenchement, « A et B »


