Schneider Electric - Acti9 RCCB-ID - interrupteur différentiel - 4P - 125A - Type B - 300mA Selectif - A9R45492

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 RCCB ID 125A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486869086
Réf. Sonepar
01887686908
Réf. Fournisseur
A9R45492
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.3 A
type de courant différentiel:
B
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Oui
type retardé de courte durée:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
1.5...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...50 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
11.2 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur différentiel 4P avec un courant nominal de 125A et une sensibilité aux fuites à la terre de 300mA sélectif permet d'assurer une meilleure continuité de service grâce à une tenue supérieure aux composantes continues. Il s'installe dans les tableaux basse tension (TGBT, tableaux divisionnaires…).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit peut être monté sur rail DIN. Il est compact en 125A.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Cet interrupteur différentiel est conforme aux normes IEC/EN 60947-1 et -3, IEC/EN 61008-1 et -2-1. Il possède les labels de qualité VDE et CE. Il a un degré de protection IP20 et devient IP40 une fois placé dans un boîtier modulaire conforme à la norme IEC/EN 60529.
Le saviez-vous ?
Il est coordonné avec les disjoncteurs NG125 et C120.
Les Atouts de la gamme:
Acti9 RCCB-ID est la gamme d'interrupteurs différentiels offrant les fonctions de protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct et indirect, de protection des installations contre les risques d’incendie. Le type B offre une meilleure continuité de service pour les installations de charge de véhicule électrique, en particulier pour les chargeurs 50kW CC.
Quelques mots du fabricant :
- Produit compact en 125A
- Conforme à la norme IEC/EN61008-2-3
- Protection des personnes contre les chocs électriques par contact indirect
- Protection des installations de recharge de véhicules électriques de 50kW, des installations avec variateurs de vitesse
- Facilité d'installation grâce à la conception unifiée des bornes et à l'indication du câblage


