Schneider Electric - Acti9, Reflex iC60H disjonct. à commande intégrée interface Ti24 10A 2P courbe B - A9C64210

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • tension assignée (Ue) - 415 V

  • pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) - 15 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480454950

Réf. Sonepar

01887045495

Réf. Fournisseur

A9C64210

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

tension assignée (Ue):

415 V

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

15 kA

type de tension:

AC

classe de limitation d'énergie (I²t):

0

fréquence:

50...60 Hz

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

largeur en nombre de modules:

4.5

profondeur d'encastrement:

44.5 mm

dispositifs auxiliaires montés en usine:

actionnement à distance

courant de commutation assigné dispositif auxiliaire:

1 A

tension assignée contact auxiliaire:

230 V

type de tension de commande contact auxiliaire:

AC

indice de protection (IP):

IP20

Acti 9 - Reflex iC60H - disjoncteur à commande intégrée avec interface Ti24 - courbe B - 2P - 10A - Icu (pouvoir de coupure) : 15 kA à 380...415 V CA - 30 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 - 9 pas de 9 mm