Schneider Electric - Acti9, Reflex iC60H disjonct. à commande intégrée interface Ti24 10A 3P courbe D - A9C66310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D
tension assignée (Ue) - 415 V
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) - 15 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Reflex
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480455223
Réf. Sonepar
01887045522
Réf. Fournisseur
A9C66310
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
D
tension assignée (Ue):
415 V
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
15 kA
type de tension:
AC
classe de limitation d'énergie (I²t):
0
fréquence:
50...60 Hz
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
largeur en nombre de modules:
5.5
profondeur d'encastrement:
44.5 mm
dispositifs auxiliaires montés en usine:
actionnement à distance
courant de commutation assigné dispositif auxiliaire:
1 A
tension assignée contact auxiliaire:
230 V
type de tension de commande contact auxiliaire:
AC
indice de protection (IP):
IP20



