Schneider Electric - Acti9, Reflex iC60H disjonct. à commande intégrée interface Ti24 10A 4P courbe B - A9C64410

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • tension assignée (Ue) - 415 V

  • pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) - 15 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480455032

Réf. Sonepar

01887045503

Réf. Fournisseur

A9C64410

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

tension assignée (Ue):

415 V

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

15 kA

type de tension:

AC

classe de limitation d'énergie (I²t):

0

fréquence:

50...60 Hz

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

largeur en nombre de modules:

6.5

profondeur d'encastrement:

44.5 mm

dispositifs auxiliaires montés en usine:

actionnement à distance

courant de commutation assigné dispositif auxiliaire:

1 A

tension assignée contact auxiliaire:

230 V

type de tension de commande contact auxiliaire:

AC

indice de protection (IP):

IP20

Acti 9 - Reflex iC60H - disjoncteur à commande intégrée avec interface Ti24 - courbe B - 4P - 10A - Icu (pouvoir de coupure) : 15 kA à 380...415 V CA - 30 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 - 13 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur Acti9 Reflex iC60H à commande intégrée est basse tension. Il combine une protection intégrée par disjoncteur et un contrôle de charge pour le contrôle d'éclairage. La tension de la télécommande des entrées Y1/Y2 est de 230VAC et 1A. Ils permettent un contrôle local et à distance de l'éclairage. La tension de la télécommande d'entrée Y3 est de 24V CC et 5,5mA. Y3 permet une connexion facile à un contrôleur PowerLogic ou à un système de gestion de bâtiment. Le pouvoir de coupure à 230VAC est de 30kA selon la norme CEI 60947-2. Le pouvoir de coupure à 400VAC est de 15kA selon la norme CEI 60974-2. L'endurance électrique atteint 30 000 cycles pour AC-1 ou AC-7a. L'endurance électrique atteint 6 000 cycles pour l'AC-5a ou l'AC-5b et l'AC-7c. Il est possible d'associer un bloc vigi pour avoir une protection différentielle.