Schneider Electric - Acti9, Reflex iC60H disjonct. à commande intégrée interface Ti24 16A 2P courbe C - A9C65216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
tension assignée (Ue) - 415 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898 - 0 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480455087
Réf. Sonepar
01887045508
Réf. Fournisseur
A9C65216
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
tension assignée (Ue):
415 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898:
0 kA
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
15 kA
type de tension:
AC
classe de limitation d'énergie (I²t):
0
fréquence:
50...60 Hz
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
largeur en nombre de modules:
4.5
profondeur d'encastrement:
44.5 mm
dispositifs auxiliaires montés en usine:
actionnement à distance
courant de commutation assigné dispositif auxiliaire:
1 A
tension assignée contact auxiliaire:
230 V
type de tension de commande contact auxiliaire:
AC
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur Acti9 Reflex iC60H à commande intégrée est basse tension. Il combine une protection intégrée par disjoncteur et un contrôle de charge pour le contrôle d'éclairage. La tension de la télécommande des entrées Y1/Y2 est de 230VAC et 1A. Ils permettent un contrôle local et à distance de l'éclairage. La tension de la télécommande d'entrée Y3 est de 24V CC et 5,5mA. Y3 permet une connexion facile à un contrôleur PowerLogic ou à un système de gestion de bâtiment. Le pouvoir de coupure à 230VAC est de 30kA selon la norme CEI 60947-2. Le pouvoir de coupure à 400VAC est de 15kA selon la norme CEI 60974-2. L'endurance électrique atteint 30 000 cycles pour AC-1 ou AC-7a. L'endurance électrique atteint 6 000 cycles pour l'AC-5a ou l'AC-5b et l'AC-7c. Il est possible d'associer un bloc vigi pour avoir une protection différentielle.



