Schneider Electric - Acti9 Reflex iC60N - disjonc. à commande intégrée interface Ti24 10A 4P courbe B - A9C61410

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • tension assignée (Ue) - 415 V

  • pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) - 10 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480455537

Réf. Sonepar

01887045553

Réf. Fournisseur

A9C61410

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

tension assignée (Ue):

415 V

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

10 kA

type de tension:

AC

classe de limitation d'énergie (I²t):

0

fréquence:

50...60 Hz

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

largeur en nombre de modules:

6.5

profondeur d'encastrement:

44.5 mm

dispositifs auxiliaires montés en usine:

actionnement à distance

courant de commutation assigné dispositif auxiliaire:

1 A

tension assignée contact auxiliaire:

230 V

type de tension de commande contact auxiliaire:

AC

indice de protection (IP):

IP20

Acti 9 - Reflex iC60N - disjoncteur à commande intégrée avec interface Ti24 - courbe B - 4P - 10A - Icu (pouvoir de coupure) : 10 kA à 380...415 VCA - 20 kA à 220...240 VCA 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 - 13 pas de 9 mm