Schneider Electric - Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 25A 3P courbe B - A9C61325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
tension assignée (Ue) - 415 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898 - 0 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Reflex
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480455506
Réf. Sonepar
01887045550
Réf. Fournisseur
A9C61325
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
tension assignée (Ue):
415 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898:
0 kA
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
10 kA
type de tension:
AC
classe de limitation d'énergie (I²t):
0
fréquence:
50...60 Hz
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
largeur en nombre de modules:
5.5
profondeur d'encastrement:
44.5 mm
dispositifs auxiliaires montés en usine:
actionnement à distance
courant de commutation assigné dispositif auxiliaire:
1 A
tension assignée contact auxiliaire:
230 V
type de tension de commande contact auxiliaire:
AC
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur Acti9 Reflex iC60N à commande intégrée est basse tension. Son pouvoir de coupure selon CEI/EN 60947-2 est de 20kA de 220VCA à 240VCA et de 10kA de 380VCA à 415VCA. Il protège les circuits contre les courants de court-circuit et de surcharge, et les déconnexions dans le secteur industriel. Il permet de piloter un appareil à distance par ordre verrouillé et/ou impulsionnel selon les 2 modes de fonctionnement au choix de l'utilisateur. La réinitialisation après un défaut est effectuée manuellement par la poignée de réinitialisation. L'interface Ti24 permet une interfaçage direct du Reflex iC60 avec un automate. Il contrôle à distance, indique l'état du circuit de commande et les informations sur l'état du disjoncteur et permet de le connecter à l'Acti9 SmartLink grâce aux câbles préfabriqués. L'endurance électrique et mécanique atteignent respectivement 50 000 cycles. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Il est blanc (RAL 9003). Il dispose d'un indice de protection IP20 (selon IEC/EN 60529) sur ses bornes. Il devient IP40 une fois dans une armoire modulaire avec classe d'isolation II.



