Schneider Electric - Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 40A 4P courbe C - A9C62440


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 4 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A 
- caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C 
- tension assignée (Ue) - 415 V 
- pouvoir de coupure nominal selon EN 60898 - 0 kA 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Acti9 Reflex
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480455711
Réf. Sonepar
01887045571
Réf. Fournisseur
A9C62440
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
tension assignée (Ue):
415 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898:
0 kA
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
10 kA
type de tension:
AC
classe de limitation d'énergie (I²t):
0
fréquence:
50...60 Hz
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
largeur en nombre de modules:
6.5
profondeur d'encastrement:
44.5 mm
dispositifs auxiliaires montés en usine:
actionnement à distance
courant de commutation assigné dispositif auxiliaire:
1 A
tension assignée contact auxiliaire:
230 V
type de tension de commande contact auxiliaire:
AC
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur à commande intégrée est basse tension. Il dispose de 4 pôles protégés. Son pouvoir de coupure est de 20kA entre 220 et 240VCA et de 10kA entre 380 et 415VCA conformément à la norme IEC/EN 60947-2. Par disjoncteur, il protège les circuits contre les courts-circuits et de surcharge, déconnexion dans le secteur industriel. Il peut piloter un appareil à distance par ordre verrouillé et/ou impulsionnel selon les 2 modes de fonctionnement à choisir par l’utilisateur. Le réarmement après un défaut est effectué manuellement par la poignée de réarmement. L'interface Ti24 permet l'interfaçage direct du Reflex iC60 avec un automate. Il permet d'exécuter une commande à distance, d'indiquer l'état du circuit de commande et du disjoncteur, de le connecter à l'Acti9 SmartLink grâce aux câbles préfabriqués. L'endurance électrique et mécanique peuvent atteindre 50000 cycles. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Il dispose de 13 pas de 9mm. Il est blanc (RAL 9003). Son indice de protection est IP20 (conformément à la norme IEC/EN 60529) sur ses bornes. Il devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire avec classe d'isolation II.



