Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 - ronfleur iRO - 70dB - 230Vca - 50/60Hz - A9A15322

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - ronfleur iRO - 70dB - 230Vca - 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • type de tonalité - tonalité continue

  • message optique - Non

  • message acoustique - Oui

  • durée du cycle (MARCHE/ARRÊT) - 0 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480327308

Réf. Sonepar

01887032730

Réf. Fournisseur

A9A15322

Marque

Schneider Electric

tension assignée (Ue):

230 V

type de tonalité:

tonalité continue

message optique:

Non

message acoustique:

Oui

durée du cycle (MARCHE/ARRÊT):

0 s

niveau sonore:

70 dB

puissance dissipée max.:

0 W

fréquence de commutation:

0 kHz

type de tension:

AC

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

Acti9 - ronfleur iRO - 70dB - 230Vca - 50/60Hz - H81mmxL18mmxP72mm - IP20, IP40 (boîtier modulaire) - encliquetable - montage sur rail DIN - 2 pas de 9mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit Acti9 iRO est un buzzer modulaire. Le niveau de bruit peut atteindre 70dB. Il est adapté au marché résidentiel et aux petits commerces. La consommation électrique est de 5 VA. Il peut être monté sur rail DIN symétrique de 35 mm pour une installation modulaire. La température de fonctionnement est de -10°C à 40°C. La température de stockage est de -25°C à 60°C. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 ou IP40 en coffret modulaire.