Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, RTH, relais à durée temporisée sur ordre maintenu 1OF 24...240VCA 24VCC - A9E16068

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, RTH, relais à durée temporisée sur ordre maintenu 1OF 24...240VCA 24VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - retardement du déclenchement

  • courant de commutation nominal à 250 V CA - 21 A

  • 1ère unité de plage temporelle - secondes/heures

  • 1ère plage temporelle - 0.1...100

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480377440

Réf. Sonepar

01887037744

Réf. Fournisseur

A9E16068

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

retardement du déclenchement

courant de commutation nominal à 250 V CA:

21 A

1ère unité de plage temporelle:

secondes/heures

1ère plage temporelle:

0.1...100

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

type d'actionnement:

analogique avec fonction unique

2e unité de plage temporelle:

secondes/heures

2e plage temporelle:

0.1...360000

hauteur d'encastrement:

81 mm

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de commutateurs:

1

tension de commande 1:

24...240 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

tension d’alimentation:

24...240 V

type de tension d’alimentation:

AC

puissance de commutation des lampes à incandescence:

0 W

puissance de commutation des lampes fluorescentes DUO:

0 VA

puissance de commutation des lampes fluorescentes parallèles:

0 VA

puissance de commutation des lampes fluorescentes inductives:

0 VA

Acti9 - RTB, relais à durée temporisée sur ordre maintenu - 1OF 24...240VCA 24VCC - H93mmxL18mmxP72mm - temporise la mise hors tension d'une charge - montage : rail DIN symétrique 35 mm - IP20