Schneider Electric - ACTI9 SBI - porte-fusible - 1P - 125A - pour fusible 22x58mm - A9GSB192


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Fusible
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482201224
Réf. Sonepar
01887220122
Réf. Fournisseur
A9GSB192
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
50.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce fusible- sectionneur Acti9 SBI est basse tension. Il offre une solution sûre et fiable aux bâtiments, à l’industrie et aux équipementiers avec un pouvoir de coupure élevé. Ce porte-fusible unipolaire va jusqu'à 125A de courant nominal (In) et dispose d'une courbe de fusible gG ou aM avec une taille de cartouche de fusible de 22mm x 51mm. L'objectif général du fusible gG est de fournir une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Le fusible aM pour application moteur assure une protection contre les courts-circuits (protection des charges avec un courant de crête élevé). Ce produit est conforme à la norme CEI EN 60947-3. La tension de fonctionnement nominale (Ue) peut atteindre 690VAC. Le raccordement par bornes à vis-étrier permet un câble en cuivre rigide et un câble en cuivre souple. La capacité de section du câble est de 2,5mm² à 25mm². Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Il dispose de 4 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. Le couple de serrage de la connexion est de 3,5Nm pour un tournevis type PZ2. La température de fonctionnement est comprise entre -20°C et +60°C. La température de stockage entre -40°C et +80°C.
Quelques mots du fabricant :
- Notification instantanée de fusion fusible avec un voyant lumineux
- Rapide et simple à installer en utilisant des méthodes que tous les installateurs connaissent
- Convient aux applications industrielles nécessitant un pouvoir de coupure élevé
- Convient à la fois aux fusibles à usage général et aux fusibles utilisés pour l'application moteur
- Aptitude au sectionnement industriel selon la norme CEI/EN 60947-2