fin de vie

Schneider Electric - Acti9 Smartlink SI B - interface Ethernet - RF - Modbus RS485 - 7c Ti24 - 2E ana - A9XMZA08

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 Smartlink SI B - interface Ethernet - RF - Modbus RS485 - 7c Ti24 - 2E ana

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • nombre d’entrées numériques - 14

  • nombre de sorties numériques - 7

  • largeur - 359 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480982972

Réf. Sonepar

00002098297

Réf. Fournisseur

A9XMZA08

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

14

nombre de sorties numériques:

7

largeur:

359 mm

hauteur:

23 mm

profondeur:

40 mm

courant d'entrée au signal 1:

2.5 mA

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour LON:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

type de tension d'entrée:

DC

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour ASI:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

tension de sortie au niveau de la sortie numérique:

24...24 V

courant de sortie au niveau de la sortie numérique:

0.1 A

entrée analogique, courant:

Oui

entrée analogique, tension:

Oui

entrée analogique, résistance:

Oui

entrée analogique, thermomètre à résistance:

Non

entrée analogique, thermo-élément:

Non

signal d'entrée analogique configurable:

Oui

protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:

Oui

résolution des entrées analogiques:

12 Bit

type de sortie numérique:

autre

finition du raccordement électrique:

fiche

montage possible sur barres profilées:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

composants système:

Oui

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

indice de protection (IP):

IP20

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

1

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

maître IO-Link:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

tension d'alimentation DC:

24...24 V

tension admissible à l'entrée:

19.2...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

entrées numériques configurables:

Oui

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Oui

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

Acti9 Smartlink SI B - interface Ethernet - RF - Modbus RS485 - 7c Ti24 - 2E ana

Les Atouts de l'article:

Cet Acti9 Smartlink SI B est un module de communication intelligent Modbus Master TCP/IP et Wireless avec 7 canaux et 1 entrée analogique. Il communique avec les auxiliaires iACT24 pour les contacteurs iCT, iATL24 pour les relais d'impulsions iTL, iOF + SD24 pour iC60, iID, ARA, RCA et iSW-NA. Il peut maîtriser jusqu'à 8 Acti 9 SmartLink ModBus ou autres esclaves ModBus connectés grâce au connecteur Modbus RS485. Il permet de transférer les données des appareils Acti 9 vers un automate ou un système de surveillance réseau grâce au connecteur Ethernet RJ45. Il communique également avec OF + SD24 pour C60, C120, DPN, ID & C60H-DC, Ti24 pour RCA iC60 & Reflex iC60. Il peut associer jusqu'à 20 capteurs d'énergie PowerTag à une communication radiofréquence. Il est fourni avec 1 connecteur d'alimentation 24V CC, 2 boulons pour le montage sur Linergy FM80. Le lien est Ethernet 10/100MB. Le taux de transfert est auto-adaptable de 9600 à 19200 bauds. La plage d'adressage Modbus va de 1 à 247. Il s'agit d'un bus de type connecteur à 4 broches. Il s'agit d'une connexion enfichable. La longueur maximale du bus est de 1000 m. La longueur maximale du câble est de 30 m. La tension d'alimentation est de 24V CC +/- 10%. Le courant d'entrée maximal est de 1,5A. Le courant d'appel maximal est de 3A. L'indice de protection est IP20. Le degré de pollution est 3. Il est conforme à la directive RoHS. La durée de sauvegarde de la mémoire est de 10 ans.Les dimensions sont (L) 359 mm x (H) 23 mm x (P) 42 mm. Le poids est de 180g. Les dimensions sont (L) 359 mm x (H) 23 mm x (P) 42 mm. Le poids est de 180g. Ce produit est conforme à la norme CEI / EN 61131-2.