Schneider Electric - Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 1P - 20A - pour fusible 8.5x31.5mm - A9N15635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 8,5x31,5 mm
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 Fusible
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480619502
Réf. Sonepar
01887061950
Réf. Fournisseur
A9N15635
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
8,5x31,5 mm
tension nominale:
400 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
44 mm
indice de protection (IP):
IP20