Schneider Electric - Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 3P - 20A - pour fusible 8.5x31.5mm - A9N15655

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 3P - 20A - pour fusible 8.5x31.5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 8,5x31,5 mm

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480619564

Réf. Sonepar

01887061957

Réf. Fournisseur

A9N15655

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

8,5x31,5 mm

tension nominale:

400 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

44 mm

indice de protection (IP):

IP20

Acti 9 - sectionneur fusible - STI - 3P - Fusible aM - gG - 8,5 x 31,5 mm - Ue 400 V CA - Ui 500V CA 50/60 Hz - Largeur 6 pas de 9 mm - blanc