Schneider Electric - Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 3P+N - 20A - pour fusible 8.5x31.5mm - A9N15657

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 8,5x31,5 mm
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Acti9 Fusible
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480619588
Réf. Sonepar
01887061960
Réf. Fournisseur
A9N15657
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
8,5x31,5 mm
tension nominale:
400 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
44 mm
indice de protection (IP):
IP20