Schneider Electric - Acti9 TH4 - thermostat modulaire - 1 zone - 8°C..26°C - CCT15841


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
type de capteur - autre
plage de réglage de confort - 8...26 °C
finition des contacts - contact inverseur
autonomie - 0 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480375941
Réf. Sonepar
01887037594
Réf. Fournisseur
CCT15841
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de canaux:
1
type de capteur:
autre
plage de réglage de confort:
8...26 °C
finition des contacts:
contact inverseur
autonomie:
0 h
modèle:
analogique
tension assignée (Ue):
207...253 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
guidage texte à l'écran:
Non
programme 24 h:
Non
programme hebdomadaire:
Non
phase de température la plus courte:
0 min
nombre d'emplacements de mémoire:
0
nombre de programmes de base départ usine:
0
programme vacances:
Non
entrée de programme temporel:
Non
abaissement de la plage de réglage:
10...10 °C
plage de réglage protection contre le gel:
5...5 °C
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commutateur de sélection:
Non
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel:
16 A
courant de commutation nominal à 230 V, avec potentiel:
0 A
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2.5
profondeur de construction:
65 mm
classe de la température de contrôle:
I
Les Atouts de l'article:
Indispensable au bien-être des habitants, ce thermostat TH4 est parfaitement adapté aux logements individuels et familiaux, permettant de surveiller, programmer et réguler la température. Également adapté aux bâtiments tertiaires, le thermostat TH4 surveille et régule la température ambiante de +8°C à +26°C en fonction de 3 points de consigne de température : confort, pour un local occupé, réduit, pour un local inoccupé et hors gel, pendant une période prolongée de non-occupation.