Schneider Electric - Acti9 - variateur DIN universel 400W - confort STD400LED+ commande éclairage - CCTDD20017

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - variateur DIN universel 400W - confort STD400LED+ commande éclairage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - variateur

  • tension de commande 1 - 230...230 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • plage temporelle - 0...0 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480769252

Réf. Sonepar

01887076925

Réf. Fournisseur

CCTDD20017

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

variateur

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

plage temporelle:

0...0 min

mode de pose:

rail DIN

fonction centrale ARRÊT:

Oui

commutateur de groupe:

Non

fonction anti-panique:

Non

simulation de présence:

Non

minuterie d'escalier et avertissement:

Non

fonction d'arrêt différé, nombre de canaux:

0

nombre de canaux de variation universels:

1

nombre de fonctions de variation:

4

fonction de courant de surcharge, canaux:

0

commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux:

0

programme hebdomadaire:

Non

programme astronomique:

Non

capteur de vent:

0...0 m/s

détecteur de pluie:

Non

capteur de température:

0...0 °C

capteur de luminosité:

0...0 lx

capteur crépusculaire:

0...0 lx

nombre de canaux:

1

extension de module jusqu'aux canaux max.:

0

tension de commande 2:

0...0 V

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

0 A

puissance de variation par canal:

400 W

tension assignée (Ue):

230...230 V

fréquence assignée:

50...50 Hz

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

60 mm

Acti9 - variateur DIN universel 400W - confort STD400LED+ commande éclairage - H85mmxL18mmxP60mm - IP20 - avec : fonction escalier, fonction scène, détection automatique du type de charge, vitesse de variation configurable

Les Atouts de l'article:

Ce variateur universel TD400LED+, 400 W dispose d'une commande éclairage. Il s'adapte aux lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes halogènes BT utilisant des transformateurs à enroulement, à variation d'intensité ou des transformateurs électroniques, LED et lampes fluorescentes compactes. Il dispose de phases de front montant et descendant.