Schneider Electric - Acti9 Vdis - répartiteur vertical - 125A 250/440V 66 points de connexion - A9XPK714


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 4 
- type de connexion - sans vis 
- courant nominal - 125 A 
- mode de pose - rail DIN 
- section de conducteur, entrée - 10...35 mm² 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3606489667580
Réf. Sonepar
01887966758
Réf. Fournisseur
A9XPK714
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
type de connexion:
sans vis
courant nominal:
125 A
mode de pose:
rail DIN
section de conducteur, entrée:
10...35 mm²
section de conducteur, sortie:
1.5...16 mm²
nombre d'entrées:
4
nombre de sorties:
66
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
680 mm
largeur:
40.5 mm
profondeur:
71.5 mm
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire Acti9 VDIS est un bloc de distribution vertical. Il dispose de 4 pôles et est livré avec 1 bornier. Il s'adapte à 3P+N. Les départs du bloc de distribution sont de 14 trous pour chaque phase et de 24 trous pour le neutre. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. La tension assignée d'emploi est de 250VCA ou 440VCA. Le courant nominal In peut atteindre 125A. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. Le raccordement de borne de type tunnel permet d'alimenter les câbles de 10mm² à 35mm². La borne à ressort permet d'insérer des câbles en cuivre rigides de 1,5mm² à 10mm² à distribution. Il permet également des câbles en cuivre toronnés de 4mm² jusqu'à 16mm², et flexibles avec ou sans ferrule de 1,5mm² jusqu'à 16mm². La connexion par borne à ressort permet d'utiliser des câbles en cuivre flexibles ou avec ferrule de 1,5mm² minimum à 16mm² maximum. Il peut être monté sur un rail DIN.
Quelques mots du fabricant :
- Fiabilité élevée du câblage
- Distribution rapide et simplifiée
- Technologie sans vis et push-in
- Équilibrage de phase facile
- Extensions et modifications simples
- Nombreuses connexions de charge Ph+N


