Schneider Electric - Acti9 Vdis - répartiteur vertical - 160A 250/440V 66 points de connexion - A9XPK715

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 Vdis - répartiteur vertical - 160A 250/440V 66 points de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de connexion - sans vis

  • courant nominal - 160 A

  • mode de pose - rail DIN

  • section de conducteur, entrée - 10...35 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482158689

Réf. Sonepar

01887215868

Réf. Fournisseur

A9XPK715

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

type de connexion:

sans vis

courant nominal:

160 A

mode de pose:

rail DIN

section de conducteur, entrée:

10...35 mm²

section de conducteur, sortie:

1.5...16 mm²

nombre d'entrées:

4

nombre de sorties:

66

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Non

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

730 mm

largeur:

53 mm

profondeur:

95 mm

Acti9 iDT40 - Borniers répartiteur vertical - 3PN - 160A - 250/440V - 50/60 Hz - 6 kV - Avec 66 points de connections - Protection IPxx B

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire Acti9 VDIS est un répartiteur vertical. 4 câbles souples d'une longueur de 380mm sont également fournis. Il est adapté aux appareils 3P+N et dispose de 66 départs. Il dispose de 14 trous pour chaque phase et de 24 trous pour le neutre. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La connexion par borne de type tunnel permet l'alimentation de câbles de 10mm² à 35mm². La connexion par borne à ressort enfichable se fait par câbles en cuivre rigides de 1,5mm² à 10mm². Il accepte également des câbles en cuivre toronnés de 4 mm² à 16mm², et des câbles en cuivre flexibles avec ou sans embout de 1,5mm² à 16mm². Il se monte sur rail DIN.



Quelques mots du fabricant :

  • Blocs de distribution 4P à raccordement rapide
  • Conçu pour les câbles rigides et les câbles flexibles avec ou sans embouts
  • Technologie Push-in
  • Installation optimisée dans les modules PrismaSeT XS 24 et prismaSeT S (montage en surface)
  • fourni avec des câbles flexibles