Schneider Electric - Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 1000mA - type A-SI - sélectif - A9N18561

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 1000mA - type A-SI - sélectif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4

type de courant différentiel:

A

courant de défaut nominal:

1...1 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 125 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 230...415 V

  • courant de défaut nominal - 1...1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480376641

Réf. Sonepar

01887037664

Réf. Fournisseur

A9N18561

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant nominal:

125 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

230...415 V

courant de défaut nominal:

1...1 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

section de raccordement cable rigide:

1...50 mm²

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

25...60 °C

puissance dissipée:

3.6 W

Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 125A - CA - 50 Hz - 230…415 V CA 50 Hz - 1000mA - type A-SI - sélectif - 500V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-1 - 6kV - par vis - EN 61009 - 10 pas de 9 mm - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce bloc différentiel Acti9Vigi C120 est un dispositif à courant résiduel complémentaire modulaire. Ce disjoncteur dispose de 4 pôles protégés. La classe de protection contre les fuites à la terre est de type A-SI avec une sensibilité de 1 000mA et une technologie indépendante de la tension. Il protège contre les courts-circuits, les surcharges de câbles, les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. Le type A-SI offre une immunité accrue contre les interférences électriques et les environnements pollués ou corrosifs. Ce produit est conforme à la norme EN 61009. L'endurance électrique va jusqu'à 20 000 cycles. Sa tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VAC à 415VAC. Sa tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6 kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN symétrique de 35mm. Il dispose de 10 pas de 9mm. Il est blanc (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, il est classé IP20 et IP40 (dans l'armoire). La température de fonctionnement est comprise entre -25°C et 60°C. La température de stockage entre -40°C et 60°C.