Schneider Electric - Adaptateurs pour le connecteur 4Pole Box TeSys G115-225 - LA9G4711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481915856
Réf. Sonepar
01887191585
Réf. Fournisseur
LA9G4711
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
technique de raccordement
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces accessoires sont un kit d'épanouisseur pour contacteur TeSys Giga 115-225. Il est utilisé pour les circuits électriques à 4 pôles. Il estt vissés sur les bornes du contacteur pour augmenter le pas entre les pôles de 35 mm à 45 mm. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). Le courant nominal peut atteindre 225 A. Il peut couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
- Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
- Accès simple et rapide aux accessoires et auxiliaires depuis l'avant, ce qui réduit le temps de montage et remplacement
- Large gamme d'accessoires de bornes d'alimentation
- Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
- QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service