Schneider Electric - ADV CONTROL CL10 3PH 9,5-38A 110-240V - LUCB38FU

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ADV CONTROL CL10 3PH 9,5-38A 110-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 9.5...38 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 38 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481493736

Réf. Sonepar

01887149373

Réf. Fournisseur

LUCB38FU

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

9.5...38 A

courant permanent nominal (Iu):

38 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Oui

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation DC:

110...220 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

60 mm

TeSys U - unité de contrôle avancée - CL10 - 3PH 9,5-38A 110-240V - H66mmxL45mmxP60mm - IP20, IP40 - pour contrôle moteur, protection moteur - 690V CA - catégorie d'emploi : AC-43

Les Atouts de l'article:

Cette unité de contrôle et de diagnostic TeSys U est à insérer dans les bases de puissance avancées LUB380 pour former un contrôleur de démarrage TeSys U, pour applications de moteurs triphasés jusqu'à 18,5kW à 400V. Elle offre une protection complète aux moteurs avec un courant nominal Ir 9,5-38A (Ir réglable), court-circuit à 13xIrmax, surintensité à 14,2xIr, perte de phase, défaut d'isolation (protection de l'équipement uniquement). elle fournit une alarme de surcharge thermique à utiliser localement avec un module LUFDA ou à distance avec un module LULC, ainsi qu'un bouton-poussoir de test pour la simulation de surcharge. Elle peut être utilisée avec une tension 110-240V AC / 110-220V DC pour le contrôle du démarreur (à travers les bornes de commande A1/A2 situées dans la base de puissance). Elle est certifiée lorsqu'elle est utilisée avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).



Quelques mots du fabricant :

  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant
  • La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide
  • Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation
  • Système avancé de gestion de moteur