Schneider Electric - Advantys STB - câble blindé à paire torsadée RS232C - STBXCA4002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 1 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Advantys STB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3595862061674
Réf. Sonepar
00002206167
Réf. Fournisseur
STBXCA4002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
1 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
0
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Non


