Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Advantys STB - connecteur amovible 18 broches - pour module de compteur - STBXTS2150

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Advantys STB - connecteur amovible 18 broches - pour module de compteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 0

  • courant assigné In - 5 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595863760781

Réf. Sonepar

00002376078

Réf. Fournisseur

STBXTS2150

Marque

Schneider Electric

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

0

courant assigné In:

5 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

largeur:

110 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

15 mm

nombre de rangées de contacts à fiche:

18

température ambiante:

10...50 °C

tension assignée (Ue):

24 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

autre

mode de pose:

inséré

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

10...50 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20

finition CEM:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

avec garniture d’étanchéité:

Non

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

Advantys STB - connecteur amovible 18 broches - pour module de compteur - Accessoire