Schneider Electric - Advantys STB - connecteur amovible 18 broches - pour module E/S numérique - STBXTS2180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 0
courant assigné In - 0 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Advantys STB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595863843491
Réf. Sonepar
00002384349
Réf. Fournisseur
STBXTS2180
Marque
Schneider Electric
finition des contacts:
autre
nombre de pôles:
0
courant assigné In:
0 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0...0 mm²
finition du raccordement électrique:
autre
largeur:
17 mm
hauteur:
33.08 mm
profondeur:
16 mm
nombre de rangées de contacts à fiche:
0
température ambiante:
0...0 °C
tension assignée (Ue):
0 V
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide:
0...0 mm²
section de raccordement cable souple:
0...0 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autres alliages sans cuivre
matériau du corps isolant:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
autre
mode de pose:
inséré
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
0...0 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20
finition CEM:
Non
nombre d'entrées de conduit:
0
avec garniture d’étanchéité:
Non
disposition de l'entrée de câble:
autre


