Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Advantys STB - connecteur amovible 2 broches pour alim. 24Vcc - à ressort - STBXTS2120

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Advantys STB - connecteur amovible 2 broches pour alim. 24Vcc - à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de pôles - 0

  • courant assigné In - 0 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595862053716

Réf. Sonepar

00002205371

Réf. Fournisseur

STBXTS2120

Marque

Schneider Electric

finition des contacts:

autre

nombre de pôles:

0

courant assigné In:

0 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...0 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

largeur:

13.5 mm

hauteur:

9.5 mm

profondeur:

33.5 mm

nombre de rangées de contacts à fiche:

0

température ambiante:

0...0 °C

tension assignée (Ue):

24 V

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...0 mm²

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages sans cuivre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

autre

mode de pose:

inséré

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

0...0 °C

classe de protection (IP), monté:

autre

finition CEM:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

avec garniture d’étanchéité:

Non

disposition de l'entrée de câble:

autre

Advantys STB - connecteur amovible 2 broches pour alim. 24Vcc - à ressort - Accessoire