Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Advantys STB - connecteur amovible 5 broches - pour module E/S numérique - STBXTS2110

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Advantys STB - connecteur amovible 5 broches - pour module E/S numérique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du revêtement de contact - autre

  • matériau du contact - autres alliages sans cuivre

  • matériau du corps isolant - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595862053679

Réf. Sonepar

00002205367

Réf. Fournisseur

STBXTS2110

Marque

Schneider Electric

finition des contacts:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages sans cuivre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

autre

finition CEM:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

avec garniture d’étanchéité:

Non

Advantys STB - connecteur amovible 5 broches - pour module E/S numérique - Accessoire