Schneider Electric - Advantys STB - connecteur amovible de zone câblée 2 broches - à ressort - STBXTS2130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
finition du raccordement électrique - autre
matériau du revêtement de contact - autre
matériau du contact - autres alliages sans cuivre
matériau du corps isolant - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Advantys STB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595862053754
Réf. Sonepar
00002205375
Réf. Fournisseur
STBXTS2130
Marque
Schneider Electric
finition des contacts:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autres alliages sans cuivre
matériau du corps isolant:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
autre
finition CEM:
Non
nombre d'entrées de conduit:
0
avec garniture d’étanchéité:
Non


