Schneider Electric - Advantys STB - kit de distribution électrique standard - 115..230Vca - STBPDT2100K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 115...230 V
tension d'entrée CC - 0...0 V
type de tension d'entrée - AC/DC
courant de sortie max. CC - 8 A
capacité de redondance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Advantys STB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595863949186
Réf. Sonepar
00002394918
Réf. Fournisseur
STBPDT2100K
Marque
Schneider Electric
tension d'entrée CA 50 Hz:
115...230 V
tension d'entrée CC:
0...0 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
courant de sortie max. CC:
8 A
capacité de redondance:
Non
tension d'entrée CA 60 Hz:
115...230 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
0 A
courant d'entrée max. CC:
4 A
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...0 V
tension de sortie CC:
24...24 V
type de tension de sortie:
AC/DC
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
0 A
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur:
18.4 mm
hauteur:
137.3 mm
profondeur:
70 mm


