Schneider Electric - Advantys STB - kit de sorties numériques de base - 24Vcc - 16 S - STBDDO3705KC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 16
type de sortie numérique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Advantys STB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595863933000
Réf. Sonepar
00002393300
Réf. Fournisseur
STBDDO3705KC
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
16
type de sortie numérique:
autre
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
0.4 mA
tension admissible à l'entrée:
19.2...30 V
type de tension d'entrée:
DC
courant de sortie:
0.5 A
tension admissible à la sortie:
24...24 V
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Oui
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal:
2...2 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
128.3 mm
hauteur:
13.9 mm
profondeur:
70 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon STB, une offre d'E/S distribuées modulaires. Ce kit de sortie TOR de base dispose de 16 sorties TOR avec sortie à semi-conducteurs. Il s'agit d'un kit de sortie discrète avec une tension d'alimentation nominale de 24V CC et une consommation de courant de 135mA à 5V CC pour le bus logique. Ce produit est compatible avec la plupart des principaux réseaux de bus de terrain.C'est un produit classé IP20. Ses dimensions sont de 128,3 mm (largeur) x 70 mm (profondeur) x 13,9 mm (hauteur) et pèse 0,086 kg.Il convient aux applications de machines d'emballage, d'embouteillage, d'assemblage, de distribution, de textile, d'impression et à semi-conducteurs. Ce produit est certifié par FM Classe 1 Division 2, CE, UL et CSA. Il répond aux normes EN / IEC 61131-2 type 3. Ce kit convient pour une utilisation avec le module de distribution d'alimentation STBPDT3100 / 3105 et l'embase d'E/S STBXBA3000. Le kit comprend une base STBXBA3000, un STBXTS2180, un connecteur à ressort avec 18 bornes et un module STBDDO3705.
Quelques mots du fabricant :
- Adaptable au réseau
- Simple, ouvert et flexible
- Gagnez du temps et de l'argent en simplifiant la maintenance et les tâches de diagnostic
- Fusible intégré de protection de puissance sur temporisation PDM 5A
- Protection image thermique
- Protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits


