Schneider Electric - Advantys STB - kit d'entrées analogiques standard - +/-10V - 8 E - 15 bits+signe - STBAVI1400K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Advantys STB - kit d'entrées analogiques standard - +/-10V - 8 E - 15 bits+signe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 10...10 V

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3595863948943

Réf. Sonepar

00002394894

Réf. Fournisseur

STBAVI1400K

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

10...10 V

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

0

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

15 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

15 Bit

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

128.3 mm

hauteur:

18.4 mm

profondeur:

70 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Advantys STB - kit d'entrées analogiques standard - +/-10V - 8 entrées analogiques - 15 bits+signe - 50V CC - remplacement à froid - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce kit fait partie de la gamme Modicon STB, une offre d'E/S distribuées modulaires. Il constitue un kit d'accessoires d'automates programmables logiques (API) et automatiques (PAC). Il dispose de 8 entrées analogiques (tension ±10 V, ±5 V, 0 V à 10 V, 0 V à 5 V, 1 V à 5 V) avec une résolution de 15 bits plus signe. Ce produit est compatible avec la plupart des principaux réseaux de bus de terrain. Il dispose d'une tension d'alimentation de 24V CC et une consommation de courant de 90mA à 5V CC pour le bus logique. Il prend en charge le repli de remplacement à chaud et nécessite un module d'interface réseau (NIM) de type standard. Son degré de protection est IP20. Il est adapté aux applications d'emballage, d'embouteillage, d'assemblage, de distribution, de textile, d'impression et de machines à semi-conducteurs. Ce produit est certifié FM Classe 1 Division 2, ATEX catégorie 3G, CE, UL, CSA et C-Tick. Ce kit convient pour une utilisation avec la base de montage STBXBA1000 et le module de distribution d'alimentation STBPDT3100/3105. Le kit comprend une base STBXBA1000, un module STBAVI1400, STBXTS2100, un connecteur à ressort à 6 bornes et un connecteur STBXTS1100 à vis à 6 bornes. La solution Modicon est un système d’entrées/sorties ouvert et modulaire qui permet de concevoir des îlots d’automatisme gérés par un contrôleur maître via un bus ou un réseau de communication.



Quelques mots du fabricant :

  • Adaptable au réseau
  • Simple, ouvert et flexible
  • Gain de temps et d'argent en simplifiant la maintenance et les tâches de diagnostic
  • Protection contre les courts-circuits
  • Indice de protection IP20
  • Large plage de température de fonctionnement de -25 °C à 70 °C