Schneider Electric - ALIMENTATION LXM 62P 42/8 4 A, KITACC - LXM62PD84A11000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz - 230...400 V
largeur - 89.5 mm
hauteur - 310 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485306070
Réf. Sonepar
01887530607
Réf. Fournisseur
LXM62PD84A11000
Marque
Schneider Electric
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
230...400 V
largeur:
89.5 mm
hauteur:
310 mm
profondeur:
270 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau d
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce moteur ILM fait partie de la gamme PacDrive 3, une offre de servomoteurs intégrés pour machines de 0,31 kW à 1,91 kW. Il est adapté au contrôle général des machines, l'automatisation des machines d'emballage et les applications de manutention de matériaux. Il est certifié CSA et UL. Son indice de protection est IP20. Le module d'alimentation dispose d'une interface de communication SERCOS III. Les servomodules intégrés Lexium 62 ILM peuvent être commandés avec tous les contrôleurs de mouvement PacDrive LMC Eco et Pro/Pro série 2 via la communication SERCOS. Les performances de la gamme LEXIUM62 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1 Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Grâce à son approche modulaire il est facile de faire de la différenciation retardée en fonction du type d'application et d'automate. Un vrai couteau suisse ! Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation de puisssance de 200 à 480V triphasé pour des servo-moteurs jusqu'à une puissance nominale de 7 kW.
Quelques mots du fabricant :
- Modularité : pour toutes vos applications en positionnement
- Adaptation pour machines neuves ou rénovation
- Fonctions de sécurité : STO câblé SIL3, CAT 4, PLe
- LEXIUM62 communique par réseau sercos
- Compatibilité avec les contrôleurs PacDrive 3




