Schneider Electric - Alréa, Conjoncteur téléphonique 8 plots avec cadre saillie, blanc polaire - ALB62366P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Alréa, Conjoncteur téléphonique 8 plots avec cadre saillie, blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - mécanisme complet avec cadre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480706004

Réf. Sonepar

01887070600

Réf. Fournisseur

ALB62366P

Marque

Schneider Electric

utilisation:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

mécanisme complet avec cadre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

62 mm

hauteur d'appareil:

62 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

finition des contacts:

femelle

raccords isolés:

Non

Alréa - conjoncteur téléphonique 8 plots avec cadre - saillie - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - raccordement : bornes à vis - accessoire associé : version française