Schneider Electric - Alréa, Double poussoir O F, blanc polaire - ALB61083P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Alréa, Double poussoir O F, blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480705731

Réf. Sonepar

01887070573

Réf. Fournisseur

ALB61083P

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

non disponible

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

62 mm

hauteur d'appareil:

62 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc