Schneider Electric - Alréa double prise de courant 2P + T connexion rapide avec cadre saillie blanc P - ALB62473P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Alréa double prise de courant 2P + T connexion rapide avec cadre saillie blanc P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 2

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480694875

Réf. Sonepar

01887069487

Réf. Fournisseur

ALB62473P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

2

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

autre

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

124 mm

hauteur d'appareil:

62 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Alréa - double prise de courant 2P + T connexion rapide - cadre - saillie - blanc polaire - H62mmxL124mmxP35mm - type de sortie : française - courant assigné d'emploi : 16 A à 250 V CA - IP20

Quelques mots du fabricant :

  • Jeu complet
  • Prise de courant unique avec terre
  • Avec volet pour une meilleure protection
  • Facile à installer