Schneider Electric - Alréa, Obturateur, blanc polaire - ALB61420P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480705861
Réf. Sonepar
01887070586
Réf. Fournisseur
ALB61420P
Marque
Schneider Electric
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
62 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
34 mm


