Schneider Electric - Alréa, Poussoir à fermeture, blanc polaire - ALB61053P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480705663
Réf. Sonepar
01887070566
Réf. Fournisseur
ALB61053P
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
interrupteur simple
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Oui
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
non disponible
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Oui
largeur d'appareil:
62 mm
hauteur d'appareil:
62 mm
profondeur d'appareil:
34 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Alréa de Schneider Electric offre une solution complète de prises et interrupteurs en saillie blancs polaires disponibles en version complète ou à composer Ces appareillages saillie sont compacts et discrets pour rénovation Ce bouton poussoir 10 A 250 V facilite vos chantiers et votre quotidien, grâce à une mise en place très rapide et une fixation par vis Ce poussoir à fermeture offre une connexion rapide et automatique Ce boitier en saillie est doté d'une embase et d'un enjoliveur Robuste et discret, ce mécanisme poussoir est compact et solidaire du fond, pour une tenue parfaite à l'arrachement, garantie de sa solide résistance Cet appareillage électrique s'adapte à tout type de logement, individuel ou collectif Ce mécanisme à 1 pôle est idéal pour la rénovation : il est recommandé avec les moulures OptiLine Mini, mais s'adapte à la plupart des moulures Optez donc pour la gamme OptiLine mini pour compléter vos installations


