Schneider Electric - Alréa, Poussoir a fermeture porte-etiquette sans lampe, blanc polaire - ALB61062P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Alréa, Poussoir a fermeture porte-etiquette sans lampe, blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480705700

Réf. Sonepar

01887070570

Réf. Fournisseur

ALB61062P

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

non disponible

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Oui

largeur d'appareil:

62 mm

hauteur d'appareil:

62 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Alréa - poussoir à fermeture porte-étiquette sans lampe, blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide

Les Atouts de l'article:

Les moulures OptiLine Mini et les appareillages en saillie Alréa présentent une véritable cohérence de design sur toute la ligne résidentielle Schneider Electric, pour valoriser élégamment les rénovations Schneider Electric crée avec sa gamme Alréa, solution de prises et commandes en saillie blancs polaires disponibles en version complète ou à composer Ce poussoir à fermeture sert de porte-étiquette pour une praticité optimale Sans lampe, ce mécanisme à 1 pôle en saillie a été pensé pour vous assurer un tel confort de pose que votre travail en sera facilité et vous bénéficierez ainsi d’un important gain de temps lors de vos installations électriques Ce bouton-poussoir 10 A 250 V garantit une connexion rapide Cette commande en saillie est de couleur blanc polaire Optez pour la gamme OptiLine mini pour compléter vos installations