Schneider Electric - Alréa, Poussoir volets roulants, blanc polaire - ALB61199P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Alréa, Poussoir volets roulants, blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • type de commande - autre

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480705762

Réf. Sonepar

00002070576

Réf. Fournisseur

ALB61199P

Marque

Schneider Electric

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

type de commande:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

contact à poussoir bipolaire

nombre de pôles:

2

utilisation mécanique possible:

Non

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

type de fixation:

fixation avec vis

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Non

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Non

avec verrouillage électrique:

Non

avec verrouillage mécanique:

Non

largeur d'appareil:

62 mm

hauteur d'appareil:

62 mm

profondeur d'appareil:

34 mm